FESTO STOTERVENTIEL V/O-3-1/8 4938

V/O-3-1/8 zuigerklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:V/O-3-1/8
Rubix:05104983
Fabrikant:4938
EAN:4052568000769
FESTO STOTERVENTIEL V/O-3-1/8 4938

Technische samenvatting

Typeno or nc
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STOTERVENTIEL V/O-3-1/8 4938


Plunjerklep V/O-3-1/8 Afhankelijk van de keuze van de aansluitingen, de functie voor niet-aangedreven doorgang of geen doorgang. Klepfunctie=3/2 open/gesloten monostabiel, type aansturing=mechanisch, standaard nominaal debiet=140 l/min, bedrijfsdruk=-0,95-8 bar, ontwerpstructuur=zuigerzitting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeno or nc
Aantal poorten3
Volumestroom140 l/min
89,22 excl. BTW
/ stuk
107,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden