SMC 5 POORT VENTIEL VQC1A01N-5D1

VQC1000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQC1A01N-5D1
Rubix:05297573
Fabrikant:VQC1A01N-5D1
EAN:3618036550979
SMC 5 POORT VENTIEL VQC1A01N-5D1

Technische samenvatting

Typeelektrische distributeur
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQC1A01N-5D1


De VQC-serie heeft vijf standaard bedradingspakketten, voor groter gebruiksgemak voor bedrading en onderhoudswerkzaamheden. De beschermende behuizingen van drie hiervan voldoen aan IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van meerpinsaansluitingen ter vervanging van bedrading in spruitstukblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of veranderende spruitstukconfiguraties. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.
VQC1000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Typeelektrische distributeur
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
100,09 excl. BTW
/ stuk
121,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen