FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32C-AZT-M5-1H2L-F1A

MAGNEETVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VUVG-L10-T32C-AZT-M5-1H2L-F1A
Rubix:A0717687
Fabrikant:8164331
EAN:4052568611910
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32C-AZT-M5-1H2L-F1A

Technische samenvatting

Typefesto magneetventiel vuvg-l10-t32c-azt-m5-1h2l-f1a
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32C-AZT-M5-1H2L-F1A


VUVG-L10-T32C-AZT-M5-1H& MAGNEETVENTIEL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto magneetventiel vuvg-l10-t32c-azt-m5-1h2l-f1a
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom150 l/min
Materiaalaluminium
Drukbereik1,5 - 10 bar (pilot: 1,5 - 8 bar)
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
92,30 excl. BTW
/ stuk
111,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen