SMC 4 POORT VENTIEL VQD1121W-5L-M5-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQD1121W-5L-M5-Q
Rubix:A0725331
Fabrikant:00457684
SMC 4 POORT VENTIEL VQD1121W-5L-M5-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 4 POORT VENTIEL VQD1121W-5L-M5-Q


De VQD1000-serie 4-poorts, direct bediende, klep-magneetventielen bieden een grote doorstroomcapaciteit in een compacte, lichtgewicht behuizing. Vacuümtoepassingen (tot -100 kPa) zijn mogelijk. De onderdelen van de VQD1000-ventielen die in contact komen met vloeistof zijn allemaal kopervrij. De VQD-serie biedt een opmerkelijk snelle en stabiele responstijd.

Sterke punten

•Vloeistof: lucht/inert gas

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten4
45,71 excl. BTW
/ stuk
55,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen