Referenties
Festo:VZBE-2-T-63-F-3L-F0507-M-V15V15
Rubix:A0252660
Fabrikant:8096950
EAN:4052568453527

Technische samenvatting
| Type | kogelkraan vzbe-2-t-63-f-3l-f0507-m-v15v15 (8096950) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-2-T-63-F-3L-F0507-M-V15V15 8096950
VZBE-2-T-63-F-3L-F0507-& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelkraan vzbe-2-t-63-f-3l-f0507-m-v15v15 (8096950) |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 63 bar |
| Volumestroom | 345 l/min |
| Drukbereik | pn 63 |
| Poortgrootte | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 600,32 excl. BTW
/ stuk
€ 726,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen