FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-30 1491907
Magneetventiel VZWD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-30
Rubix:05116952
Fabrikant:1491907
EAN:4052568106737

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-30 1491907
Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve
Sterke punten
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 311,76 g |
| Type | magneetventiel vzwd |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,99 excl. BTW
/ stuk
€ 78,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen