SMC 5 POORT VENTIEL SY7120-5DZ-02-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY7120-5DZ-02-Q
Rubix:05276111
Fabrikant:SY7120-5DZ-02-Q
EAN:3618036166293
SMC 5 POORT VENTIEL SY7120-5DZ-02-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7120-5DZ-02-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: D (DIN Terminal w/Connector)
Lead Wire Length: None
Light/surge voltage suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 02 (Body Ported 1/4, Base Mounted Sub-plate 1/4)
Thread: Rc (or None)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht125 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom1413 l/min
Land van oorsprongJP
66,83 excl. BTW
/ stuk
80,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen