Referenties
Festo:VMPA2-M1H-N-G1/8-PI
Rubix:05127582
Fabrikant:537969
EAN:4052568174934

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-N-G1/8-PI 537969
Magneetventiel VMPA2-M1H-N-G1/8-PI voor ventieleiland MPA-S. Ventielfunctie=2x3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=560 l/min, Werkdruk=3 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 371,61 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 550 l/min |
| Drukbereik | 3/8 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,83 excl. BTW
/ stuk
€ 221,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen