Referenties
Bürkert:00177455
Rubix:A0488619
Fabrikant:00177455


Technische samenvatting
| Type | universele econtrol controller type 8611 (int hall) |
|---|---|
| Aantal poorten | 1 |
Productdetails : BURKERT REGELAAR 8611-A-E-D-6-12-0-01-1-06-3-09
De universele regelaar type 8611 is door zijn compacte ontwerp ideaal voor het opbouwen van compacte regelsystemen. Hij is compatibel en getest met alle Bürkert-proportionele ventielen en sensoren en kan worden gecombineerd met elk niet-Bürkert-regelventiel met standaardsignaal (4?20 mA-, 0?10 V- of PWM-uitgang). De procesregelaar met PI-gedrag is uitgerust met talrijke extra functies. De actuele proceswaarde kan op een van de drie analoge ingangen van de universele regelaar worden aangesloten als normsignaal (4?20 mA / 0?10 V), frequentiesignaal of als signaal van een Pt100-weerstandstemperatuursensor. De procesinstelwaarde kan worden opgegeven via een stroom- of spanningsnormsignaal of via het toetsenbord. Speciaal voor temperatuurregelingen bestaat de mogelijkheid om een cascadestructuur met onderliggende debietregeling op te bouwen. Door de mogelijkheid om proportionele kleppen en proceskleppen aan te sturen, kunnen de meest uiteenlopende regeltaken in de vloeistoftechniek voor zowel vloeibare als gasvormige media worden gerealiseerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | universele econtrol controller type 8611 (int hall) |
| Aantal poorten | 1 |
| Spanning | 26,4 V |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.029,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.246,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen