FESTO MICROSTOTERVENTIEL S-3-PK-3-B 7843
S-3-PK-3-B Plunjerklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:S-3-PK-3-B
Rubix:05104496
Fabrikant:7843
EAN:4052568008772

Documenten
Productdetails : FESTO MICROSTOTERVENTIEL S-3-PK-3-B 7843
Spilbediende klep S-3-PK-3-B Ventielfunctie=3/2 monostabiel, Type aandrijving=mechanisch, Standaard nominaal debiet=60 l/min, Werkdruk=-0,95 - 8 bar, Ontwerpstructuur=schotelklep met veerretour
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klep met microstangbediening |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 60 l/min |
| Drukbereik | -0,95/8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,69 excl. BTW
/ stuk
€ 48,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen