SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX120-SDN1
Veldbusinterface serie EX120
Zie technische informatieReferenties
SMC:EX120-SDN1
Rubix:05299434
Fabrikant:EX120-SDN1
EAN:3618036112054

Productdetails : SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX120-SDN1
Na het succes van onze SI-serie EX120 zijn we blij u te kunnen meedelen dat we onlangs versies die compatibel zijn met het CompoNet 'protocol aan deze serie hebben toegevoegd. De prestaties van deze nieuwe veldbusunits, die ontworpen zijn voor gebruik met onze SV1/2/3/4000, SY3/5000 en VQ1/2000 verdelers, garanderen u een snelle responstijd (ongeveer 1.024 punten in 1 ms) en multipoint functies (328 slaves per master). Voor een eenvoudige installatie kan de EX120/121/122-serie worden gebruikt met ronde of platte communicatiekabels.
ex120 series Fieldbus interface
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | si-eenheid |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 4350 l/min |
| Drukbereik | 1,5 - 8 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 401,91 excl. BTW
/ stuk
€ 486,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen