Referenties
Festo:VZBE-4-WA-63-T-2-F1012-M-V15V15
Rubix:A0252679
Fabrikant:8089065
EAN:4052568458133

Technische samenvatting
| Type | vzbe-4-wa-63-t-2-f1012-m-v15v15 kogelkraan (8089065) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-4-WA-63-T-2-F1012-M-V15V15 8089065
VZBE-4-WA-63-T-2-F1012-& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vzbe-4-wa-63-t-2-f1012-m-v15v15 kogelkraan (8089065) |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 63 bar |
| Volumestroom | 27283,3 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.171,31 excl. BTW
/ stuk
€ 1.417,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen