Referenties
Festo:VUVG-L10-M52-RZT-M5-1H2L-F1A
Rubix:A0717681
Fabrikant:8164337
EAN:4052568611972

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel festo vuvg-l10-m52-rzt-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-M52-RZT-M5-1H2L-F1A
VUVG-L10-M52-RZT-M5-1H2& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel festo vuvg-l10-m52-rzt-m5-1h2l-f1a |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 220 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9...10 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,52 excl. BTW
/ stuk
€ 78,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen