Referenties
Bürkert:126402
Rubix:A0868570


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -126402 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -126402
Bürkert Type 6014C is een direct werkend 3/2-weg magneetventiel (NC). Uitgevoerd met FKM afdichting en flens, voor 230 V spoel en 0…10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -126402 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1,83 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,05 excl. BTW
/ stuk
€ 123,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen