Referenties
Festo:VZBF-21/2-P1-20-D-2-F0710-M-V15V15
Rubix:A0252644
Fabrikant:8097473
EAN:4052568453671

Technische samenvatting
| Type | festo kogelkraan vzbf-21/2-p1-20-d-2-f0710-m-v15v15 8097473 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBF-21/2-P1-20-D-2-F0710-M-V15V15 8097473
VZBF-21/2-P1-20-D-2-F07& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo kogelkraan vzbf-21/2-p1-20-d-2-f0710-m-v15v15 8097473 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Volumestroom | 11783,33 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | pn 20 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 638,96 excl. BTW
/ stuk
€ 773,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen