Groefkogellager NTN 6007LLUCM/5K, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm

Kogellager met radiaal contact

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6007LLUCM/5K
Rubix:A0075022
EAN:4547359003826
NTN 6007 LLU/CM/5K KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6007 LLU/CM/5K KOGELLAGER


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van NTN is ontworpen om optimale prestaties te leveren bij het ondersteunen van radiale en axiale belastingen. Het heeft slepende afdichtingen van nitrilrubber (NBR) aan beide zijden en biedt doeltreffende bescherming tegen verontreinigingen, terwijl de wrijving gematigd blijft. De CM interne radiale speling garandeert een hogere precisie en verminderde trillingen, wat dit lager ideaal maakt voor veeleisende industriële en mechanische toepassingen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is gemaakt van robuuste staalplaat en biedt uitzonderlijke duurzaamheid. De NBR-afdichtingen vormen een effectieve barrière tegen stof, vocht en vuil, terwijl ze het smeermiddel binnenin behouden. De CM interne speling zorgt voor een betere verdeling van de inspanningen. Dit lager is voorgesmeerd met Kyodo Yushi Multemp DRL-vet, dat meer dan 60% biologisch afbreekbaar is en ontworpen is om duurzame smering binnen een breed temperatuurbereik (-40 tot +150 °C) mogelijk te maken. Het lage wrijvingsmoment draagt bij aan een beperkt energieverbruik en stabiele prestaties onder uiteenlopende gebruiksomstandigheden.

Onderhoud:
Dit lager vereist minimaal onderhoud dankzij de voorsmering met Kyodo Yushi Multemp DRL. De hoge hechting van dit vet biedt langdurige bescherming en vermindert de noodzaak van onderhoudsinterventies aanzienlijk. Toch wordt het aanbevolen om regelmatige inspecties uit te voeren om de temperatuur en trillingen te monitoren, waardoor afwijkingen vroegtijdig kunnen worden opgespoord en de levensduur van het lager wordt geoptimaliseerd.

Afdichting:
De afdichtingen van nitrilrubber zorgen voor effectieve bescherming tegen vaste en vloeibare verontreinigingen, terwijl ze het smeermiddel binnenin houden. Deze constructie beperkt verliezen door wrijving, verlengt de levensduur van het lager en minimaliseert het risico op verontreiniging.

Merkinformatie:
NTN is een erkende wereldleider op het gebied van lagers en mechanische oplossingen die innovatieve producten levert om de prestaties van industriële apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig op vijf continenten, heeft 76 productielocaties en 97 verkoopkantoren en ondersteunt zijn klanten in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector en de zware industrie. Met zijn geavanceerde technische expertise en innovatiecultuur ontwikkelt NTN hoogprecisielagers die aangepast zijn aan de meest veeleisende omstandigheden en die ontworpen zijn om de duurzaamheid en efficiëntie van machines te verbeteren.

Belangrijkste Voordelen:
- Geavanceerde bescherming: LLU-afdichtingen voorkomen het binnendringen van stof en vocht.
- Prestaties bij hoge toerentallen: CM radiale speling om dynamische belastingen aan te kunnen.
- Verbeterde duurzaamheid: ontwerp van staalplaat en smering met Kyodo Yushi Multemp DRL-vet.
- Verminderd Onderhoud: lager is levenslang gesmeerd.
- Minder lawaai en trillingen: interne speling met lage toleranties optimaliseert de stabiliteit.

Toepassingen:
- Elektromotoren en industriële pompen: hoge prestaties in veeleisende omgevingen.
- Transportbanden en hefsystemen: geschikt voor langdurige dynamische belastingen.
- De voedingsverwerkingsindustrie en maritieme sector: versterkte afdichting tegen vocht.
- Huishoudelijke apparaten: stille werking en lange levensduur.
- Landbouwmachines en versnellingsbakken: robuustheid en bescherming in blootgestelde omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62x62x14 mm
Logistiek gewicht150 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcm
Serie6000
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17700 N
Gewicht0,454 kg
€ 6,91 excl. BTW
/ stuk
€ 8,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen