Groefkogellager NTN 6230CM, Buitendiameter: 270 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 150 mm

Kogellager met radiaal contact

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6230CM
Rubix:A0484068
EAN:4547359374773
NTN 6230 CM KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6230 CM KOGELLAGER


Het eenrijig diepgroefkogellager is het meest populaire lager. Het is verkrijgbaar in een breed dimensioneel bereik en wordt aangeboden met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afschermers of lippen, aanwezigheid van een aanslagsegment, verschillende spelingen, meerdere typen kooien...
Het technisch hoogstaande merk :
Het merk NTN biedt u een breed assortiment diepgroefkogellagers die de beste oplossingen voor afdichting, radiale speling en smering combineren voor een optimale reactie op de eisen van uw activiteit.
Diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, open

Sterke punten

Hightechproducten voortgekomen uit geavanceerde R&D en ontwerp.

Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties : een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.

Van miniatuur tot reus.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte45 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcm
Serie6200
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r168000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr195000 N
Gewicht0,032 kg
€ 433,67 excl. BTW
/ stuk
€ 524,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen