Groefkogellager FAG 6214-2Z-L207-C3, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6214-2Z-L207-C3
Rubix:A0692858
Fabrikant:0560998860030
EAN:4047643034418

Productdetails : FAG 6214-2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers 62...-2Z, eenrijig, leidschijven, kooi van plaatstaal
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1110 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Referentietoerental | 6100 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,66 excl. BTW
/ stuk
€ 130,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen