Groefkogellager NTN 6303LLUCM/5K, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm

Kogellager

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6303LLUCM/5K
Rubix:0399005934
EAN:4547359005349
NTN 6303 LLU/CM/5K KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6303 LLU/CM/5K KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of afdichtingen, aanwezigheid van een aanslagsegment, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Toepassingen

Agrarische toepassingen, toepassingen die onderhevig zijn aan zware vervuiling...

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
€ 4,81 excl. BTW
/ stuk
€ 5,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen