Groefkogellager NTN 6218LLUCM/5K, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 30 mm | Binnendiameter: 90 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6218LLUCM/5K
Rubix:03131780
EAN:4547359005110



Productdetails : NTN 6218 LLU/CM/5K KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Toepassingen
Agrarische toepassingen, toepassingen die onderhevig zijn aan zware...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,60 excl. BTW
/ stuk
€ 125,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen