Groefkogellager NTN 6313CM, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6313CM
Rubix:A0484066
EAN:4547359005738



Productdetails : NTN 6313 CM KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,30 excl. BTW
/ stuk
€ 71,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
