Groefkogellager FAG S685-2Z>N, Buitendiameter: 11 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 5 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:S685-2Z-HLC
FAG:S685-2Z>N
Rubix:A0543209
Fabrikant:3014327910000
EAN:4064328660939

Productdetails : FAG S 685-2Z/HLC KOGELLAGER RVS
Fag s 685-2z/hlc kogellager rvs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s68..-2z |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 46500 rpm |
| Grenstoerental | 71000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 280 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 760 N |
| Gewicht | 0,0019 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,70 excl. BTW
/ stuk
€ 11,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
