Referenties
SKF:SYJ 65 TF
Rubix:03476024
Fabrikant:92107
EAN:7316570431735


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 203 mm |
| Ashoogte | 76,2 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SYJ 65 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Sterk
- Klaar om te monteren
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kostenefficiënt
- Klaar om te monteren
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kostenefficiënt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 77,9x265x65 mm |
| Logistiek gewicht | 5930 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 203 mm |
| Ashoogte | 76,2 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Totale breedte lager | 68,3 mm |
| Buitendiameter | 82,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 35 mm |
| Hoogte | 150,5 mm |
| Lengte | 265 mm |
| Serie | syj |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57200 N |
| Breedte | 70 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,49 excl. BTW
/ stuk
€ 229,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen