Referenties
SKF:P2BC 50M-CPSS-DFH
Rubix:03078824
EAN:7316577847805


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159,5 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Productdetails : SKF P2BC 50M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager gemonteerd in een lagerhuis van composiet of gietmetaal die met bouten aan een steunvlak bevestigd kunnen worden. Behalve als een onderdeel van een unit zijn sommige staande lagerhuizen voor insteeklagers verkrijgbaar als afzonderlijk onderdeel. Het SKF assortiment omvat units die voldoen aan diverse industriële normen en geschikt zijn voor veel toepassingen.
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
Toepassingen
Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159,5 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 44 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Hoogte | 110,5 mm |
| Lengte | 208 mm |
| Serie | bluerange |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29600 N |
| Breedte | 43,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 339,75 excl. BTW
/ stuk
€ 411,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden