Referenties
INA:KWVE35-B-V1-G2
Rubix:A0952800
Fabrikant:0174205550230
EAN:4054366324870


Technische samenvatting
| Voorspanning | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 112 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelrijvoeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1800 g |
| Voorspanning | v1 (leichte vorspannung) |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 112 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Nauwkeurigheid | g2 |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes