Referenties
INA:KWVE25-B-ES-V2-G3
Rubix:03146380
Fabrikant:0570038900340


Technische samenvatting
| Voorspanning | v2 (vorspannungs-einstellung 0,1·c) |
|---|---|
| Breedte | 83,3 mm |
| Lengte | 48 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B ES V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Pads voor kogelrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 522 g |
| Voorspanning | v2 (vorspannungs-einstellung 0,1·c) |
| Breedte | 83,3 mm |
| Lengte | 48 mm |
| Hoogte op geleiders | 33 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,57 excl. BTW
/ stuk
€ 159,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen