INA KWVE 35 B N V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE35-B-N-V2-G4
Rubix:03146648
Fabrikant:0200524480350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B N V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1629 g |
| Breedte | 112 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte op geleiders | 44 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,13 excl. BTW
/ stuk
€ 215,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen