Referenties
INA:KWSE20-HL-V2-G3
Rubix:03146104
Fabrikant:0028661610340
EAN:4054362938903






Technische samenvatting
| Voorspanning | v2 (mittlere vorspannung) |
|---|---|
| Breedte | 44 mm |
| Lengte | 91,9 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWSE 20 HL G3 V2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 455 g |
| Voorspanning | v2 (mittlere vorspannung) |
| Breedte | 44 mm |
| Lengte | 91,9 mm |
| Hoogte op geleiders | 30 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,23 excl. BTW
/ stuk
€ 281,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen