Referenties
INA:KWVE55-B-S-V1-G3
Rubix:03148649
Fabrikant:0202244350240
EAN:4054366346490

Productdetails : INA KWVE 55 B S V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4492 g |
| Breedte | 173,6 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte op geleiders | 70 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 480,38 excl. BTW
/ stuk
€ 581,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen