Referenties
Igus:XFM-1012-15
Rubix:03203716

Documenten
Productdetails : IGUS XFM-1012-15 KRAAGLAGER IGLIDUR
iglidur® X is ontworpen voor hogere snelheden dan andere iglidur® lagers dankzij de hoge temperatuurbestendigheid in combinatie met een hoge druksterkte en chemische weerstand.
Sterke punten
•Excellent wear resistance at high temperatures
Suitable for extremely high speeds
Very low moisture absorption
Excellent wear resistance under water
Very high media resistance
Resistant to high loads (>60N/mm²)
Electrically conductive
Mould resistant according to DIN EN ISO 846
CO2 equivalent: per piece available
Suitable for extremely high speeds
Very low moisture absorption
Excellent wear resistance under water
Very high media resistance
Resistant to high loads (>60N/mm²)
Electrically conductive
Mould resistant according to DIN EN ISO 846
CO2 equivalent: per piece available
Toepassingen
Beverage industry;Wood industry;Plastic machines;Aviation;Cleanroom
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | kokerlager |
| Bouwmaat | 15 mm |
| Materiaal | x iglidur |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,27 excl. BTW
/ stuk
€ 7,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
