SPARTEX BEZEM RECHT COCO 29 CM DV 845183
Kokosbezem - Recht / steelhouder met schroefdraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:845183
Rubix:22161595
EAN:3660338075193

Documenten
Productdetails : SPARTEX BEZEM RECHT COCO 29 CM DV 845183
Voor effen oppervlakken, binnen en buiten.
In de voet geïntegreerde steelhouder met schroefdraad.
Ø 24 mm Kokosvezels. Voet uit een stuk, hygiënisch kunststof: 290 mm. Uitlengte: 75 mm. Aantal rijen: 4. Aantal bundels: 68.
Recht model - aanbevolen steel: Ref. 845504.
Steelhouder met schroefdraad - aanbevolen steel: Ref. 845205.
In de voet geïntegreerde steelhouder met schroefdraad.
Ø 24 mm Kokosvezels. Voet uit een stuk, hygiënisch kunststof: 290 mm. Uitlengte: 75 mm. Aantal rijen: 4. Aantal bundels: 68.
Recht model - aanbevolen steel: Ref. 845504.
Steelhouder met schroefdraad - aanbevolen steel: Ref. 845205.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | steelhouder met schroefdraad |
| Lengte | 29 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,36 excl. BTW
/ stuk
€ 4,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden