• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VLOERSCHROBBER GRIJS HARD 305MM 706088

    VIKAN VLOERSCHROBBER GRIJS HARD 305MM 706088

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:706088
    Rubix:A0311736
    Fabrikant:706088
    EAN:5705022014718
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERSCHROBBER GRIJS HARD 305MM 706088


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 35,15 excl. BTW
    / stuk
    € 42,53 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLOERVEGER UST GEEL MEDIUM VEZELS 400MM 31736VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS BLAUW 610MM 31943VIKAN VEGER MEDIUM LANGE STEEL 250 MM GRIJS 310388VIKAN WERKBORSTEL GROTE PAARS HARD 200MM 38908VIKAN STEEL MINISTEEL 160MM 30MM GROEN 29342VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ROOD 410MM 31744VIKAN COMBIVEGER ZWART HARD/ZACHTE VEZELS 610MM 31949VIKAN GARAGEBEZEM ZWART 440MM HARDE VEZELS 311552VIKAN STEEL ALU 1260MM 25MM BLAUW 29583VIKAN AFWASBORSTEL SCHRAPRAND MEDIUM WIT 280MM 42375VIKAN AFWASBORSTEL SMAL MEDIUM ROOD 290MM 42874VIKAN WERKBORSTEL UST KLEIN VEZELS HARD 176MM PAARS 38918VIKAN AFWASBORSTEL UST BLAUW HARDE VEZELS 260MM 41793OSBORN PRO LUIWAGEN 0001 120 097VIKAN HANDVEGER PAARS ZACHTE VEZELS 330MM 45878
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap