Referenties
Sandvik Coromant:SL-QI-RG06C20-28
Rubix:A0435701
Fabrikant:8323738
EAN:7323227079301

Productdetails : COROMANT COROCUT QI VHM KOP GROEFFREES SL-QI-RG06C20-28
CoroCut® QI, snijkop voor groefbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 0,1 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type klemming | schroefklemming |
| Maat | g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,30 excl. BTW
/ stuk
€ 214,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
