Referenties
Sandvik Coromant:SL-QFT-LG25C32-035A
Rubix:A0437152
Fabrikant:7192493
EAN:7323221534547

Productdetails : COROMANT COROCUT QF KOP KOPSTEKEN SL-QFT-LG25C32-035A
CoroCut® QF, snijkop voor vlakgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 41 mm |
| Type | corocut® qf kopstekken (snijkop voor vlakgroeven) |
| Schaftgrootte | 32 |
| Richting | linker |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | qft-g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,70 excl. BTW
/ stuk
€ 351,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
