Referenties
Sandvik Coromant:C2R-SL40-LK18GB
Rubix:A0909433
Fabrikant:8352960
EAN:7323227199276

Productdetails : COROCUT SNIJKOP AFSTEKEN GROEFSTEKEN C2R-SL40-LK18GB
CoroCut® 2, snijkop voor afkorten en groeven frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 45,1 mm |
| Hoogte | 0,1 mm |
| Richting gereedschap | linker |
| Bouwvorm | corocut® 2 afsteek-/groefsteek snijbladen (parting blades) |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | schroefklem (screw clamp solution) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,70 excl. BTW
/ stuk
€ 242,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
