COROMANT COROCUT 2 QS SCH.GER.STEKEN C2R-SL40-RH23GB

Kop

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C2R-SL40-RH23GB
Rubix:A0801473
Fabrikant:8352951
EAN:7323227199184
COROMANT COROCUT 2 QS SCH.GER.STEKEN C2R-SL40-RH23GB

Technische samenvatting

Breedte50,1 mm
Hoogte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROCUT 2 QS SCH.GER.STEKEN C2R-SL40-RH23GB


CoroCut® 2, snijkop voor afkorten en groeven frezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte50,1 mm
Hoogte45 mm
Richting gereedschaprechter
Type plaatjecorocut 2-size h (c2i-h2-0400-)
Bouwvormcorocut® 2 snijkop voor afkorten en groeven frezen
Interne koelingja
Type klemmingklem op de bovenkant van de inzet (clamp on top of insert)
€ 200,70 excl. BTW
/ stuk
€ 242,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen