MECALINE CAMLOCK KOPPELING TYPE D -NBR 1.1/4" RVS 884558
Koppeling type d vrouw binnendraad - AISI 316
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884558
Rubix:06859975
EAN:3660338379499


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | d |
Documenten
Productdetails : MECALINE CAMLOCK KOPPELING TYPE D -NBR 1.1/4" RVS 884558
Materiaal: AISI 316 RVS (ASTM A666/1.4401)
Norm: MIL-C 27487 of DIN 2828
Temperatuur -10°C tot +60°C
Druk: 16 bar
Afdichtingsring : NBR
Norm: MIL-C 27487 of DIN 2828
Temperatuur -10°C tot +60°C
Druk: 16 bar
Afdichtingsring : NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1 1/4 '' |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | d |
| Type bedrading | bsp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,72 excl. BTW
/ stuk
€ 46,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden