MECALINE CAMLOCK KOPPELING TYPE D -NBR 2" RVS 884560

Koppeling type d vrouw binnendraad - AISI 316

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:884560
Rubix:06859974
EAN:3660338379512
MECALINE CAMLOCK KOPPELING TYPE D -NBR 2" RVS 884560

Technische samenvatting

Diameter aansluiting2 ''
Materiaalroestvrij staal 
Typed
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CAMLOCK KOPPELING TYPE D -NBR 2" RVS 884560


Materiaal: AISI 316 RVS (ASTM A666/1.4401)
Norm: MIL-C 27487 of DIN 2828
Temperatuur -10°C tot +60°C
Druk: 16 bar
Afdichtingsring : NBR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluiting2 ''
Materiaalroestvrij staal 
Typed
Type bedradingbsp
€ 52,82 excl. BTW
/ stuk
€ 63,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden