MECALINE CAMLOCK ADAPTER TYPE E 1.1/2" RVS 884547

Koppeling type e man pilaar - AISI 316

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:884547
Rubix:27859992
EAN:3660338379406
MECALINE CAMLOCK ADAPTER TYPE E 1.1/2" RVS 884547

Technische samenvatting

Diameter aansluiting1 1/2 ''
Materiaalroestvrij staal
Typetype e
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CAMLOCK ADAPTER TYPE E 1.1/2" RVS 884547


Materiaal: AISI 316 RVS (ASTM A666/1.4401)
Norm: MIL-C 27487 of DIN 2828
Temperatuur -10°C tot +60°C
Druk: 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluiting1 1/2 ''
Materiaalroestvrij staal
Typetype e
€ 30,29 excl. BTW
/ stuk
€ 36,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden