Referenties
Festo:EAMD-25-22-12-10X12
Rubix:A0377661
Fabrikant:5029897

Technische samenvatting
| Type | festo koppeling eamd-25-22-12-10x12 5029897 |
|---|---|
| Materiaal | aluminium (naaf) / polyurethaan (tandkrans) |
| Maat | 25 |
Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-25-22-12-10X12 5029897
EAMD-25-22-12-10X12 KOPPELING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo koppeling eamd-25-22-12-10x12 5029897 |
| Materiaal | aluminium (naaf) / polyurethaan (tandkrans) |
| Maat | 25 |
| Gewicht | 0,0421 kg |
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
| Koppel | 9 N.m |
| Naaflengte | 22 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Spiebaan | x12 (胀开式心轴 lengte 12 mm) — doorn ø10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,41 excl. BTW
/ stuk
€ 99,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen