Referenties
Parker:21SBKO06FVX
Rubix:A0957916
Fabrikant:21SBKO06FVX
EAN:4039747536608


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | kunststofslangaansluiting 4 x 6 mm |
|---|---|
| Materiaal | pvdf; afdichting fkm (viton) |
Productdetails : PARKER RECTUS KOPPELING 21SBKO06FVX
Parker rectus koppeling 21sbko06fvx
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0.20 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | kunststofslangaansluiting 4 x 6 mm |
| Materiaal | pvdf; afdichting fkm (viton) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Maat | 4 x 6 mm |
| Minimale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes