RECTUS KOPPELING ZELFONTLUCHTEND MESSING 8X10MM 14KETF10MPN

Rectus Koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:14KETF10MPN
Rubix:06031311
Fabrikant:14KETF10MPN
EAN:4039747695091
RECTUS KOPPELING ZELFONTLUCHTEND MESSING 8X10MM 14KETF10MPN

Technische samenvatting

Aansluiting 110 mm
Materiaalmessing vernikkeld
NormISO 4414;2014 68 EU CONNECTIC
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RECTUS KOPPELING ZELFONTLUCHTEND MESSING 8X10MM 14KETF10MPN


Parker's Premium Safety Quick Coupling Series 14 met een zelfontluchtend systeem volgens ISO C. De zelfontluchting vindt plaats tijdens het loskoppelen - geen risico dat slangen onder druk worden rondgeslingerd. Wanneer de huls wordt teruggetrokken, komt de plug vrij, maar blijft deze wel vergrendeld. Het koppelingsventiel sluit en tegelijkertijd wordt de lucht uit de luchtleiding ontlucht. Pas dan, door de huls opnieuw te bedienen, kan er veilig worden ontkoppeld. Het systeem voldoet aan de eisen van ISO 4414 - verhoogde veiligheidsnormen op de werkplek. De kunststof huls maakt geen krassen op werkoppervlakken.
Toepassing: Pneumatisch
Aansluitingstype: Slangtuit
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Zeskantmaat: 22
Slang-binnendiameter: 10
Lengte: 71
Constructiematerialen: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 60
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 31
Veiligheidsvoorzieningen: Zelfontluchtend
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Zelfontluchtend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 110 mm
Materiaalmessing vernikkeld
NormISO 4414;2014 68 EU CONNECTIC
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode74122000
€ 39,74 excl. BTW
/ stuk
€ 48,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden