Referenties
Parker:19KATF06MPN
Rubix:A0392335
EAN:4039747343930


Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld (met geharde, vernikkelde stalen huls); afdichting: nbr (buna n) |
|---|---|
| Norm | ENGELS INDUSTRI 1E PROFIEL (GREAT BRITAIN), RECTUS 19KA |
Productdetails : RECTUS KOPPELING 6MM HB NBR BR 19KATF06MPN
Parker's coupling system with UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. This quick coupling with an English industrial profile is easy to use and due to the single-hand operation easy and fast connection is possible. Robust coupling in slim design mainly for pneumatic applications. The steel sleeve counters oscillating forces. The high insertion depth is guaranteed by an optimised plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitingstype: slangtuit
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 660
Zeskantmaat: 19
Slang-binnendiameter: 6
Lengte: 76
Constructiematerialen: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 660
Zeskantmaat: 19
Slang-binnendiameter: 6
Lengte: 76
Constructiematerialen: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld (met geharde, vernikkelde stalen huls); afdichting: nbr (buna n) |
| Norm | ENGELS INDUSTRI 1E PROFIEL (GREAT BRITAIN), RECTUS 19KA |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 6 mm |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 373,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen