RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU 1/8 20KBAW10MPN

Rectus Koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:20KBAW10MPN
Rubix:A0117907
Fabrikant:20KBAW10MPN
EAN:4039747103893
RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU 1/8 20KBAW10MPN

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 1/8 in
Materiaalmessing
NormROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU 1/8 20KBAW10MPN


Parker's Series 20 is een mini industriële koppeling met een internationaal gebruikt profiel. Hij is vooral geschikt voor gebruik in de medische technologie en chemie/farmacie. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Deze serie heeft ondanks zijn kleine afmetingen een hoog debiet en kan worden gebruikt in diverse toepassingen en een verscheidenheid aan verschillende media.
Toepassing: Voeding en dranken, industriële machines, medisch, farmaceutisch
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: serie 20 plug
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Externe zeskant (mm): 11
Debiet: 1,2 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 11 mm (extern)
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 28
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,011

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g 1/8 in
Materiaalmessing
NormROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC
Maximumtemperatuur100 °C
Aangepaste tariefcode74122000
€ 247,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 299,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen