RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 1/8 21SFIW10MXN

Rectus Snelkoppelingsplug

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:21SFIW10MXN
Rubix:06031027
Fabrikant:21SFIW10MXN
EAN:4039747110204
RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 1/8 21SFIW10MXN

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 1/8 in
Materiaalmessing vernikkeld
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU CONNECTIC;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 1/8 21SFIW10MXN


Parker's Series 21 is een mini industriële koppeling met 's werelds meest populaire profiel in deze nominale diameter. Deze koppelingsserie heeft bovengemiddelde stromingsprestaties voor vloeibare en gasvormige media. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. De Series 21 onderscheidt zich door zijn kleine afmetingen en een grote bandbreedte in materialen en klepvarianten.
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, industriële machines, medisch
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht), 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht, chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: recht door
Zeskantmaat: 14
Industrie: elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,014

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g 1/8 in
Materiaalmessing vernikkeld
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU CONNECTIC;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION
Aangepaste tariefcode74122000
€ 44,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen