Referenties
Parker:21SBTF08MPX
Rubix:A0648762
Fabrikant:21SBTF08MPX
EAN:4039747109307

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING 6X8 DUBBEL AFSLUIT. 21SBTF08MPX
Parker’s Series 21 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Above average flow performance for liquid and gaseous media.
Markets:
- Industrial
- Electronics and energy management
- Rescue Equipment
- Life Science
- Machinery construction
- Material Handling
- Transportation
- Automotive
- Process
- Food & Beverage
Features/Benefits:
- Mini Industrial Coupling
- Single-hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
- Dry-break version available
- Additional safety locking system available to prevent unintentional disconnection
Toepassing: energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, automobielindustrie, industriële machines, laboratoria, diagnostiek, farmaceutica, vrachtwagens en opleggers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 8
Aansluitmaat: 8 mm
Aansluitingstype: Slangtule
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: n.v.t.
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,023
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 8
Aansluitmaat: 8 mm
Aansluitingstype: Slangtule
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: n.v.t.
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,023
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Materiaal | messing |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 8 mm |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 202,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
