Referenties


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | slangtuit 13 mm |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal aisi 316 l (seals: fkm) |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING RVS FKM 13MM 25KATF13EVX
Parker’s Series 25 is industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow valve for optimum flow and low pressure drops. Series stands out for its robust design and long service life even with the harshest use.
Parker’s Series 1600 and 1625 are industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Suitable for compressed air application with greater than average air consumption. Ultra-High flow valve for optimum flow and low pressure drop. Extremely robust and ergonomically shaped (series 1625)
Markets:
Series 25 - Electronics and Energy Management
- Tranportation
- Life Science
- Industrial
Series 1600 and 1625 - Electronics and Energy Management
- Transportation
- Industrial
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
- High-Flow and Ultra High-Flow valve for optimum flow and low pressure drop
Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: serie 25 plug
Aansluitmaat: 13
Aansluitmaat: 13 mm
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,4 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: lucht, perslucht
Functie: enkele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 73,5
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 25
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Materiaal huls: Roestvrij staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,098
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | slangtuit 13 mm |
| Materiaal | roestvrij staal aisi 316 l (seals: fkm) |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Maat | 13 mm |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
- Levering doorgaans binnen 20 dagen