Referenties


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r3/4 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | EUROPEAN PROFILE ND 10 (EURO PROFILE) |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 3/4 27SFAK26SXN
Parker's 1/2" universele industriële snelkoppeling met standaard Europees profiel voor gebruik met grote pneumatische verbruikers.
Een snelkoppelingssysteem met eenhandige bediening. UltraFlo-klep voor optimale doorstroming en lage drukval. De serie valt op door zijn robuuste ontwerp (stalen huls), extreem hoge doorstroming en lange levensduur, zelfs bij de zwaarste toepassingen. Het kraagontwerp minimaliseert schade aan het ventielhuis.
Markten:
- Machinebouw
- Handel
- Auto-industrie
- Life sciences
- Procesindustrie
- Voedsel & dranken
- Lucht- en ruimtevaart
- Mobiele hydrauliek
- Industrieel
Kenmerken/Voordelen:
- UltraFlo-klep voor optimale doorstroming en lage drukval
- Hogere werkdruk in vergelijking met concurrerende producten
- Eenhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
Toepassingen:
- Pneumatisch gereedschap
- Montagelijnen
- Luchtcompressoren
- Vloeistoftransport
- Laboratoriumgasvoorziening
- Koeling van elektronische componenten
- Voedsel- en chemische verwerking
- Water- en koelvloeistofleidingen
- Thermisch beheer
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPT
Koppelingshelft: Plug
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Constructiematerialen: Staal, vernikkeld
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r3/4 |
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | EUROPEAN PROFILE ND 10 (EURO PROFILE) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 3/4 |
| Type bedrading | bspt |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen