Referenties
Parker:21KATF06MPN8
Rubix:A0545835
EAN:4039747595926


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | slangtuit 6 mm (1/4') |
|---|---|
| Materiaal | messing, vernikkeld |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING 21KATF06MPN8
Parker's Coded Quick Coupling Series 21 is an industrial coupling system developed on the basis of series 21 with above-average flow rate for liquid and gaseous media.
This coupling system is developed for single-hand operation. The mechanical coding of the coupling and plug offers a guarantee for avoiding mix-ups between media when coupling, which is complemented by the color coding of the anodized sleeves. A double shut-off version is available on request.
Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Aerospace
Features/Benefits:
- No mix-ups between media due to the color and mechanical coding of coupling and plug
- Above-average flow rate
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Laboratory equipment
- Control panels
- Calibration systems
- Portable analyzers
- Gas chromatographs
- Micro-contamination devices
This coupling system is developed for single-hand operation. The mechanical coding of the coupling and plug offers a guarantee for avoiding mix-ups between media when coupling, which is complemented by the color coding of the anodized sleeves. A double shut-off version is available on request.
Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Aerospace
Features/Benefits:
- No mix-ups between media due to the color and mechanical coding of coupling and plug
- Above-average flow rate
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Laboratory equipment
- Control panels
- Calibration systems
- Portable analyzers
- Gas chromatographs
- Micro-contamination devices
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Rectus
Kleur: rood - 8
Compatibele fitting: serie 21 plug
Aansluitmaat: 6 mm LW (1/4”)
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Binnendiameter slang: 6 mm
Uitwisselbaar type: Europees profiel
Lengte: 69
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale doorstroomsnelheid: 1800 l/min (lucht)
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Type klep: Standaardklep
Merk: Parker, Rectus
Kleur: rood - 8
Compatibele fitting: serie 21 plug
Aansluitmaat: 6 mm LW (1/4”)
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Binnendiameter slang: 6 mm
Uitwisselbaar type: Europees profiel
Lengte: 69
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale doorstroomsnelheid: 1800 l/min (lucht)
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Type klep: Standaardklep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | slangtuit 6 mm (1/4') |
| Materiaal | messing, vernikkeld |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 238,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen