Referenties
Parker:22SFAK21SXN
Rubix:06030725
Fabrikant:22SFAK21SXN
EAN:4039747112161


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 1/2 in |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | ATEX;ROHS;2014 68 EU;REACH-DECLARATION;2006/42/EC |
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 1/2 22SFAK21SXN
Parker's Premium Snelkoppeling Series 22 is een koppelingssysteem met Aro-profiel dat het meest gebruikt wordt in de Benelux, Zwitserland en Zuid-Afrika. De Series 22 is ontwikkeld voor bediening met één hand. De Ultraflo klep garandeert een optimale doorstroming en een lage drukval. Hij is vooral geschikt voor gebruik met gasvormige media in de industrie. De stalen huls compenseert de oscillerende krachten en de hoge insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde pluggeleider.
Aansluitdraadmaat (inch): 1/2
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 800
Zeskantmaat: 22
Lengte: 46
Materiaal: vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 800
Zeskantmaat: 22
Lengte: 46
Materiaal: vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 in |
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | ATEX;ROHS;2014 68 EU;REACH-DECLARATION;2006/42/EC |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,74 excl. BTW
/ stuk
€ 8,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden